Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Orbitec - Jelzőizzó 83mA/ 12V E5,5foglalat 5,7X17mm GT42348 - 113642

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  83mA/ 12V E5,5foglalat 5,7X17mm GT42348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

108 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42348

Gyártói cikkszám

113642

Gyártói típuskód

OR 689

Névleges áram:

32 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kioldási karakterisztika:

C

Kapcsolt nulla:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

tűzvédelmi kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

78 mm

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 83mA/ 12V E5,5foglalat 5,7X17mm