Orbitec - Kompfcső spec UV 10W/ 4pinfoglalat rovarcsapdába SN023475 - 131058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 144 mm
Feketefény-lámpa - Igen
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Lámpaforma - U
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023475
Gyártói cikkszám
131058
Gyártói típuskód
F 10 UL BL
Teljes hossz:
144 mm
Feketefény-lámpa:
Igen
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Lámpaforma:
U
Fényforrások ; UV-lámpa ; Kompfcső spec UV 10W/ 4pinfoglalat rovarcsapdába