Orbitec - Kompfcső spec UV 40W/ 4pinfoglalat rovarcsapda GT16279 - 131065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 305 mm
Feketefény-lámpa - Igen
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Lámpaforma - U
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16279
Gyártói cikkszám
131065
Gyártói típuskód
F 40 UL BL
Teljes hossz:
305 mm
Feketefény-lámpa:
Igen
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Lámpaforma:
U
Fényforrások ; UV-lámpa ; Kompfcső spec UV 40W/ 4pinfoglalat rovarcsapda