Orbitec - Kompfcső spec UV 7W/78 BL G23foglalat GT26579 - FTC07G2378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Hosszúság - 115 mm
Csőátmérő - 27 mm
Alkalmazás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26579
Gyártói cikkszám
FTC07G2378
Gyártói típuskód
FTC 07 G23 78
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Hosszúság:
115 mm
Csőátmérő:
27 mm
Alkalmazás:
egyéb
Fényforrások ; Fénycső ; Kompfcső spec UV 7W/78 BL G23foglalat