Orbitec - Zsebizzó 0,05A/ 6V E10foglalat 11x23mm E2307 - 114821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E10
Átmérő - 11 mm
Teljes hossz - 23 mm
Névleges áram - 50 mA
Alkalmas zseblámpákhoz - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
E2307
Gyártói cikkszám
114821
Gyártói típuskód
E2307
Foglalat:
E10
Átmérő:
11 mm
Teljes hossz:
23 mm
Névleges áram:
50 mA
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Fényforrások ; Orbitec ; Zsebizzó 0,05A/ 6V E10foglalat 11x23mm