Orbitec - Zsebizzó 0,125A/ 24V E10foglalat 10x28mm GT42030 - 115240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E10
Átmérő - 10 mm
Teljes hossz - 28 mm
Névleges áram - 125 mA
Alkalmas zseblámpákhoz - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42030
Gyártói cikkszám
115240
Gyártói típuskód
E3041
Foglalat:
E10
Átmérő:
10 mm
Teljes hossz:
28 mm
Névleges áram:
125 mA
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Zsebizzó 0,125A/ 24V E10foglalat 10x28mm