Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Zsebizzó 0,25A/ 2,2V E10foglalat 9,5x24mm G10706 - 111270

MásolásMásolás
Orbitec - Zsebizzó  0,25A/ 2,2V E10foglalat 9,5x24mm G10706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E10

  • Teljes hossz - 24 mm

  • Névleges áram - 250 mA

  • Alkalmas zseblámpákhoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10706

Gyártói cikkszám

111270

Gyártói típuskód

E3651

Foglalat:

E10

Teljes hossz:

24 mm

Névleges áram:

250 mA

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Zsebizzó 0,25A/ 2,2V E10foglalat 9,5x24mm