Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Zsebizzó 0,2A/ 3,5V E10foglalat 11x23mm GT57081 - 114809

MásolásMásolás
Orbitec - Zsebizzó 0,2A/ 3,5V E10foglalat 11x23mm GT57081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0.7-0.7 W

  • Lámpafeszültség - 3.5-3.5 V

  • Foglalat - E10

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - olajbogyó-forma

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57081

Gyártói cikkszám

114809

Gyártói típuskód

E3646

Lámpateljesítmény:

0.7-0.7 W

Lámpafeszültség:

3.5-3.5 V

Foglalat:

E10

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

olajbogyó-forma

Szín:

fehér

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

23 mm

Névleges áram:

200 mA

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Zsebizzó 0,2A/ 3,5V E10foglalat 11x23mm