Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Zsebizzó 0,55A/ 7,2V P13,5sfoglalat GT65507 - 111417

MásolásMásolás
Orbitec - Zsebizzó  0,55A/ 7,2V P13,5sfoglalat GT65507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - P13,5s

  • Névleges áram - 550 mA

  • Kripton - Igen

  • Alkalmas zseblámpákhoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65507

Gyártói cikkszám

111417

Gyártói típuskód

E772055

Foglalat:

P13,5s

Névleges áram:

550 mA

Kripton:

Igen

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Zsebizzó 0,55A/ 7,2V P13,5sfoglalat