Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Zsebizzó 0,75A/ 6V P13,5sfoglalat kripton GT20800 - 111429

MásolásMásolás
Orbitec - Zsebizzó  0,75A/ 6V P13,5sfoglalat kripton GT20800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - P13,5s

  • Névleges áram - 750 mA

  • Kripton - Igen

  • Alkalmas zseblámpákhoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20800

Gyártói cikkszám

111429

Gyártói típuskód

E760750 (=KPR112)

Foglalat:

P13,5s

Névleges áram:

750 mA

Kripton:

Igen

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Zsebizzó 0,75A/ 6V P13,5sfoglalat kripton