Orbitec - Zsebizzó 0,7A/ 2,4V P13,5sfoglalat KRIPTON GT48840 - 111387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - P13,5s
Névleges áram - 700 mA
Kripton - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48840
Gyártói cikkszám
111387
Gyártói típuskód
E724007
Foglalat:
P13,5s
Névleges áram:
700 mA
Kripton:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Zsebizzó 0,7A/ 2,4V P13,5sfoglalat KRIPTON