Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Zsebizzó 0,8A/ 3,6V P13,5sfoglalat KRIPTON GT54505 - 111402

MásolásMásolás
Orbitec - Zsebizzó  0,8A/ 3,6V P13,5sfoglalat KRIPTON GT54505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - P13,5s

  • Névleges áram - 800 mA

  • Kripton - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54505

Gyártói cikkszám

111402

Gyártói típuskód

E736008

Foglalat:

P13,5s

Névleges áram:

800 mA

Kripton:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Zsebizzó 0,8A/ 3,6V P13,5sfoglalat KRIPTON