Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Zsebizzó 3W 250mA 12V E10foglalat 11x23mm GT78716 - 114885

MásolásMásolás
Orbitec - Zsebizzó 3W 250mA 12V E10foglalat 11x23mm GT78716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78716

Gyártói cikkszám

114885

Gyártói típuskód

E3966

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

79 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-75 °C

Robbanásvédett:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Fényforrások ; Orbitec ; Zsebizzó 3W 250mA 12V E10foglalat 11x23mm