Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ORION Leuchten - Klíma épülethez mobil 2,6kW SN004563 - OMKL-80

MásolásMásolás
ORION Leuchten - Klíma épülethez mobil 2,6kW SN004563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - csak hűtés

  • Hűtőkapacitás - 2.63-2.63 kW

  • Max. levegőmennyiség - 350 m3/h

  • Csatlakozófeszültség (rendszer) - 230 V

  • Energiacímke hűtés - A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004563

Gyártói cikkszám

OMKL-80

Gyártói típuskód

OMKL-80

Működési elv:

csak hűtés

Hűtőkapacitás:

2.63-2.63 kW

Max. levegőmennyiség:

350 m3/h

Csatlakozófeszültség (rendszer):

230 V

Energiacímke hűtés:

A

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Klíma beltéri egység ; Klíma épülethez mobil 2,6kW