OSRAM - Autóizzó 0,8W 12V C5W LEDriving helyzetjelző SV8,5-8foglalat SN016903 - 436039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - SV8,5-8
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899436039
Sonepar cikkszám
SN016903
Gyártói cikkszám
436039
Gyártói típuskód
6498WW 4000K
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
SV8,5-8
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 0,8W 12V C5W LEDriving helyzetjelző SV8,5-8foglalat