Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 1,2W/12V Bx8,4dfoglalat MINIWATT 2351MFX6 - 096852

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   1,2W/12V Bx8,4dfoglalat  MINIWATT 2351MFX6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 1.2 W

  • Foglalat - BX8.4d

  • Technológia - izzólámpa

  • Egyéb szgk-megvilágításhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2351MFX6

Gyártói cikkszám

096852

Gyártói típuskód

2351MFX6

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

1.2 W

Foglalat:

BX8.4d

Technológia:

izzólámpa

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 1,2W/12V Bx8,4dfoglalat MINIWATT