OSRAM - Autóizzó 1,2W/12V Bx8,5dfoglalat MINIWATT (10db/cs) GT36083 - 297150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - BX8.5d
Szín - egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36083
Gyártói cikkszám
297150
Gyártói típuskód
2721 MFX
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
BX8.5d
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Normajelölés (ECE):
ECE-kategória nélkül
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem