Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 1,2W/24V B8,5dfoglalat MINIWATT 2741MF - 891606

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   1,2W/24V B8,5dfoglalat MINIWATT 2741MF

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Fényáram - 6.4 lm

  • Halogén - Nem

  • Átmérő - 5 mm

  • Teljes hossz - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2741MF

Gyártói cikkszám

891606

Gyártói típuskód

2741MF

Lámpafeszültség:

24-24 V

Fényáram:

6.4 lm

Halogén:

Nem

Átmérő:

5 mm

Teljes hossz:

20 mm

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kripton:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Foglalat: B8.5d