Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 1,2W/24V W2x4,6dfoglalat GT22681 - 838519

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   1,2W/24V W2x4,6dfoglalat GT22681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - W2x4,6d

  • Fényáram - 7.5 lm

  • Halogén - Nem

  • Átmérő - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22681

Gyártói cikkszám

838519

Gyártói típuskód

2741

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

W2x4,6d

Fényáram:

7.5 lm

Halogén:

Nem

Átmérő:

5 mm

Teljes hossz:

20 mm

Névleges áram:

1200 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Foglalat: W2x4,6d