OSRAM - Autóizzó 100/80W/12V PU43tfoglalat fényszóró GT27823 - 225852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 100 W
Foglalat - PU43t
Technológia - halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 80 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27823
Gyártói cikkszám
225852
Gyártói típuskód
64194
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
100 W
Foglalat:
PU43t
Technológia:
halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
80 W
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
ECE-kategória nélkül
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem