Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 100W/12V Px14,5sfoglalat fényszóró 64152 - 222738

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 100W/12V Px14,5sfoglalat fényszóró 64152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 100 W

  • Foglalat - PX14,5s

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64152

Gyártói cikkszám

222738

Gyártói típuskód

64152

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

100 W

Foglalat:

PX14,5s

Technológia:

halogénlámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 100W/12V Px14,5sfoglalat fényszóró