OSRAM - Autóizzó 10W/12V BA9sfoglalat jelzőizzó MINIWATT GT36084 - 095046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 200 lm
Technológia - izzólámpa
Lámpaforma - lencseforma
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36084
Gyártói cikkszám
095046
Gyártói típuskód
64113
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
200 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
lencseforma
Szín:
egyéb
Színhőmérséklet:
2700 K
Halogén:
Igen
Átmérő:
9.3 mm
Teljes hossz:
33 mm
Névleges áram:
0 mA
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Autóizzó 10W/12V BA9sfoglalat jelzőizzó MINIWATT