Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 10W/12V SV8,5-8foglalat Soffita 6438 - 094353

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  10W/12V SV8,5-8foglalat Soffita 6438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 10 W

  • Foglalat - SV8,5-8

  • Egyéb szgk-megvilágításhoz használható - Igen

  • Normajelölés (ECE) - ECE-kategória nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6438

Gyártói cikkszám

094353

Gyártói típuskód

6438

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

10 W

Foglalat:

SV8,5-8

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 10W/12V SV8,5-8foglalat Soffita