Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 10W/12V SV8,5-8foglalat Soffita GT58621 - 891354

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   10W/12V SV8,5-8foglalat Soffita GT58621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 10 W

  • Foglalat - SV8,5-8

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58621

Gyártói cikkszám

891354

Gyártói típuskód

6411

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

10 W

Foglalat:

SV8,5-8

Technológia:

izzólámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 10W/12V SV8,5-8foglalat Soffita