Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 10W/24V SV8,5-8foglalat Soffita 6429 - 090836

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  10W/24V SV8,5-8foglalat Soffita 6429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 10 W

  • Foglalat - SV8,5-8

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6429

Gyártói cikkszám

090836

Gyártói típuskód

6429

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

10 W

Foglalat:

SV8,5-8

Technológia:

izzólámpa

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 10W/24V SV8,5-8foglalat Soffita