Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 18W/12V SV8,5-8foglalat Soffita G70415 - 090874

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 18W/12V SV8,5-8foglalat Soffita G70415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 18 W

  • Foglalat - SV8,5-8

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70415

Gyártói cikkszám

090874

Gyártói típuskód

6475

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

18 W

Foglalat:

SV8,5-8

Technológia:

izzólámpa

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 18W/12V SV8,5-8foglalat Soffita