Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 1W 12V W5W W2,1x9,5d 6000K 2db/bli SN058223 - 434721

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 1W 12V W5W W2,1x9,5d 6000K 2db/bli SN058223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - W2,1x9.5d

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899434721

Sonepar cikkszám

SN058223

Gyártói cikkszám

434721

Gyártói típuskód

2880CW

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

W2,1x9.5d

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 1W 12V W5W W2,1x9,5d 6000K 2db/bli