Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 1W/24-30V W2x4,6dfoglalat 2341 - 132529

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   1W/24-30V W2x4,6dfoglalat 2341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - W2x4,6d

  • Halogén - Nem

  • Átmérő - 5.5 mm

  • Teljes hossz - 14.5 mm

  • Névleges áram - 40 mA

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2341

Gyártói cikkszám

132529

Gyártói típuskód

2341

Foglalat:

W2x4,6d

Halogén:

Nem

Átmérő:

5.5 mm

Teljes hossz:

14.5 mm

Névleges áram:

40 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Foglalat: W2x4,6d