Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 20W/12V BA9sfoglalat jelzőizzó MINIWATT 64115 - 095077

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  20W/12V BA9sfoglalat jelzőizzó MINIWATT 64115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - BA9s

  • Teljes hossz - 33 mm

  • Fényáram - 450 lm

  • Átmérő - 9.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64115

Gyártói cikkszám

095077

Gyártói típuskód

64115

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

BA9s

Teljes hossz:

33 mm

Fényáram:

450 lm

Átmérő:

9.3 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Autóizzó 20W/12V BA9sfoglalat jelzőizzó MINIWATT