OSRAM - Autóizzó 21/4W/12V BAZ15dfoglalat fék-hátsó helyzetjelző 7225 - 891514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W
Foglalat - BAZ15d
Lámpateljesítmény 2. szál - 4 W
Szálak száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7225
Gyártói cikkszám
891514
Gyártói típuskód
7225
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
21 W
Foglalat:
BAZ15d
Lámpateljesítmény 2. szál:
4 W
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
P21/4W
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 21/4W/12V BAZ15dfoglalat fék-hátsó helyzetjelző