OSRAM - Autóizzó 21/5W/12V BAY15dfoglalat fék-hátsó helyzetjelző 7528 - 838069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W
Foglalat - BAY15d
Technológia - izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 5 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7528
Gyártói cikkszám
838069
Gyártói típuskód
7528
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
21 W
Foglalat:
BAY15d
Technológia:
izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
5 W
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Igen
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
P21/5W
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem