OSRAM - Autóizzó 21/5W/24V BAY15dfoglalat GT02746 - 838038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 24-24 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 10 W
Foglalat - BAY15d
Technológia - izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 28 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02746
Gyártói cikkszám
838038
Gyártói típuskód
7537
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
10 W
Foglalat:
BAY15d
Technológia:
izzólámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
28 W
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Teljes hossz:
52.5 mm
Fényáram:
440 lm
Szálak száma:
2
Normajelölés (ECE):
P21/5W
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Igen
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem
Átmérő:
27 mm