Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 21W/12V BA15sfoglalat irányjelző-fék GT51855 - 415349

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  21W/12V BA15sfoglalat irányjelző-fék GT51855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W

  • Foglalat - BA15s

  • Szín - egyéb

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51855

Gyártói cikkszám

415349

Gyártói típuskód

7506ULT

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

21 W

Foglalat:

BA15s

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Normajelölés (ECE):

P21W

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 21W/12V BA15sfoglalat irányjelző-fék