Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 21W/12V BA15sfoglalat irányjelző-fék SN112141 - 925448

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 21W/12V BA15sfoglalat irányjelző-fék SN112141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W

  • Foglalat - BA15s

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300925448

Sonepar cikkszám

SN112141

Gyártói cikkszám

925448

Gyártói típuskód

Original Line 7506-02B P21W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

21 W

Foglalat:

BA15s

Technológia:

izzólámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Igen

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

52.5 mm

Fényáram:

460 lm

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

P21W

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Igen

Repülőhöz alkalmas:

Igen

Villás targoncához alkalmas:

Igen

Átmérő:

26.5 mm

Autóizzó 21W/12V BA15sfoglalat irányjelző-fék