Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 21W/12V BAY9sfoglalat fék-hátsó H21W GT18227 - 095190

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  21W/12V BAY9sfoglalat fék-hátsó H21W GT18227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - BAY9s

  • Teljes hossz - 38.9 mm

  • Fényáram - 600 lm

  • Normajelölés (ECE) - H21W

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18227

Gyártói cikkszám

095190

Gyártói típuskód

64136

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

BAY9s

Teljes hossz:

38.9 mm

Fényáram:

600 lm

Normajelölés (ECE):

H21W

Átmérő:

9 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 21W/12V BAY9sfoglalat fék-hátsó H21W