Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 21W/24V BA15sfoglalat irányjelző-fék 7511 - 33033

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  21W/24V BA15sfoglalat irányjelző-fék 7511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W

  • Foglalat - BA15s

  • Technológia - izzólámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

7511

Gyártói cikkszám

33033

Gyártói típuskód

7511

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

21 W

Foglalat:

BA15s

Technológia:

izzólámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

P21W

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 21W/24V BA15sfoglalat irányjelző-fék