Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 21W/24V BAU15sfoglalat irányjelző sárga GT08632 - 798169

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  21W/24V BAU15sfoglalat irányjelző sárga GT08632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W

  • Foglalat - BAU15s

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08632

Gyártói cikkszám

798169

Gyártói típuskód

7510TSP

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

21 W

Foglalat:

BAU15s

Technológia:

izzólámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

52.5 mm

Fényáram:

250 lm

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

PY21W

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

25 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 21W/24V BAU15sfoglalat irányjelző sárga