Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 21W/24V BAY9sfoglalat G71362 - 094988

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  21W/24V BAY9sfoglalat G71362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W

  • Foglalat - BAY9s

  • Szín - egyéb

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71362

Gyártói cikkszám

094988

Gyártói típuskód

64138

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

21 W

Foglalat:

BAY9s

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H21W

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 21W/24V BAY9sfoglalat