Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 25W/12V BA20dfoglalat fényszóró BILUx GT43301 - 271248

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 25W/12V BA20dfoglalat fényszóró BILUx GT43301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 25 W

  • Foglalat - BA20d

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 25 W

  • Szálak száma - 2

  • Egyéb thgk-megvilágításhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300271248

Sonepar cikkszám

GT43301

Gyártói cikkszám

271248

Gyártói típuskód

7326

Lámpateljesítmény 1. szál:

25 W

Foglalat:

BA20d

Lámpateljesítmény 2. szál:

25 W

Szálak száma:

2

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 25W/12V BA20dfoglalat fényszóró BILUx