Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 27W/12V PGJ13 GT54923 - 543004

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  27W/12V PGJ13 GT54923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - PGJ13

  • Technológia - halogénlámpa

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

  • Egyéb szgk-megvilágításhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54923

Gyártói cikkszám

543004

Gyártói típuskód

881 USA

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

PGJ13

Technológia:

halogénlámpa

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 27W/12V PGJ13