Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 2W/12V BA9sfoglalat helyzetjelző GT21149 - 891309

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   2W/12V BA9sfoglalat helyzetjelző GT21149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 2 W

  • Foglalat - BA9s

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21149

Gyártói cikkszám

891309

Gyártói típuskód

3796

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

2 W

Foglalat:

BA9s

Technológia:

izzólámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

23.9 mm

Fényáram:

12.5 lm

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

9 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 2W/12V BA9sfoglalat helyzetjelző