Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 2W/12V W2x4,6dfoglalat 2722 - 094803

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   2W/12V W2x4,6dfoglalat 2722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Halogén - Nem

  • Átmérő - 5 mm

  • Teljes hossz - 14.5 mm

  • Névleges áram - 2000 mA

  • Kripton - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2722

Gyártói cikkszám

094803

Gyártói típuskód

2722

Halogén:

Nem

Átmérő:

5 mm

Teljes hossz:

14.5 mm

Névleges áram:

2000 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Autóizzó 2W/12V W2x4,6dfoglalat