Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 35/35W/12V Px43tfoglalat HS1 fényszóró GT20837 - 253513

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  35/35W/12V Px43tfoglalat HS1 fényszóró GT20837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 35 W

  • Foglalat - PX43t

  • Technológia - halogénlámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 35 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899253513

Sonepar cikkszám

GT20837

Gyártói cikkszám

253513

Gyártói típuskód

64185

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

35 W

Foglalat:

PX43t

Technológia:

halogénlámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

35 W

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

78 mm

Fényáram:

820 lm

Szálak száma:

2

Normajelölés (ECE):

HS1

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

15 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 35/35W/12V Px43tfoglalat HS1 fényszóró