Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 35W/12V BA20dfoglalat fényszóró 7327 - 016375

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 35W/12V BA20dfoglalat fényszóró 7327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 35 W

  • Foglalat - BA20d

  • Technológia - halogénlámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 35 W

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300016375

Sonepar cikkszám

7327

Gyártói cikkszám

016375

Gyártói típuskód

7327

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

35 W

Foglalat:

BA20d

Technológia:

halogénlámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

35 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

2

Normajelölés (ECE):

S2

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 35W/12V BA20dfoglalat fényszóró