Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 35W/12V PGJ19-1foglalat H8 fényszóró G71178 - 498751

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  35W/12V PGJ19-1foglalat H8 fényszóró G71178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 35 W

  • Foglalat - PGJ19-1

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71178

Gyártói cikkszám

498751

Gyártói típuskód

64212

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

35 W

Foglalat:

PGJ19-1

Technológia:

halogénlámpa

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H8

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 35W/12V PGJ19-1foglalat H8 fényszóró