Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 35W P32d-2foglalat fémhalogén fényszóró GT48899 - 184573

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  35W P32d-2foglalat fémhalogén fényszóró GT48899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 85-85 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 35 W

  • Foglalat - P32d-2

  • Technológia - kisülő lámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48899

Gyártói cikkszám

184573

Gyártói típuskód

66240

Lámpafeszültség:

85-85 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

35 W

Foglalat:

P32d-2

Technológia:

kisülő lámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

D2S

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 35W P32d-2foglalat fémhalogén fényszóró