Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 35W Pk32d-5 foglalat fémhalogén fényszóró GT81581 - 379627

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  35W Pk32d-5 foglalat fémhalogén fényszóró GT81581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 35 W

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

  • Szín - fehér

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81581

Gyártói cikkszám

379627

Gyártói típuskód

66340 35W PK32D-5

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

35 W

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Autóizzó 35W Pk32d-5 foglalat fémhalogén fényszóró