Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 3W/24V SV7-8foglalat Soffita 6430 - 094414

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   3W/24V SV7-8foglalat Soffita 6430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 3 W

  • Foglalat - SV7-8

  • Szín - egyéb

  • Szálak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6430

Gyártói cikkszám

094414

Gyártói típuskód

6430

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

3 W

Foglalat:

SV7-8

Szín:

egyéb

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 3W/24V SV7-8foglalat Soffita