Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 3W/24V SV8,5-8foglalat Soffita GT38873 - 090768

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   3W/24V SV8,5-8foglalat Soffita GT38873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 3 W

  • Foglalat - SV8,5-8

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38873

Gyártói cikkszám

090768

Gyártói típuskód

6421

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

3 W

Foglalat:

SV8,5-8

Technológia:

izzólámpa

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 3W/24V SV8,5-8foglalat Soffita