Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 3W/24V W2,1x9,5dfoglalat MINIWATT 2841 - 094728

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   3W/24V W2,1x9,5dfoglalat MINIWATT 2841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - W2,1x9.5d

  • Teljes hossz - 26.8 mm

  • Fényáram - 22 lm

  • Normajelölés (ECE) - W3W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2841

Gyártói cikkszám

094728

Gyártói típuskód

2841

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

W2,1x9.5d

Teljes hossz:

26.8 mm

Fényáram:

22 lm

Normajelölés (ECE):

W3W

Átmérő:

10.3 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Autóizzó 3W/24V W2,1x9,5dfoglalat MINIWATT